TMI 999-00236 Şerit Kapı 8 x 8 Ayak Şeffaf Pvc
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel PVC Şerit Kapı |
% Üst üste gelmek | 67 |
Montaj Donanımı Malzemesi | Galvanize |
Şerit Sayısı | 12 |
Açılış yüksekliği | 8ft. |
Açılış genişliği | 8ft. |
Şerit Rengi | Temizle |
Şerit uzunluğu | 98 " |
Şerit Malzemesi | PVC |
Şerit Kalınlığı | 0.12 " |
Şerit Tipi | pürüzsüz |
Şerit Genişliği | 12 " |
Sıcaklık. menzil | -20 ila 140 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 3925200010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sıcaklık. menzil | % Üst üste gelmek | + | Şerit Sayısı | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Şerit Kalınlığı | Şerit Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-00212 | 0 ila 150 Derece F | 67 | Endüstriyel PVC Şerit Kapı | 9 | 7ft. | 3ft. | 0.06 " | 6" | €255.08 | |
999-00213 | 0 ila 150 Derece F | 67 | Endüstriyel PVC Şerit Kapı | 12 | 7ft. | 4ft. | 0.06 " | 6" | €316.39 | |
999-00214 | 0 ila 150 Derece F | 67 | Endüstriyel PVC Şerit Kapı | 15 | 7ft. | 5ft. | 0.06 " | 6" | €374.63 | |
999-00215 | 0 ila 150 Derece F | 67 | Endüstriyel PVC Şerit Kapı | 18 | 7ft. | 6ft. | 0.06 " | 6" | €436.92 | |
999-00216 | 0 ila 150 Derece F | 50 | Endüstriyel PVC Şerit Kapı | 12 | 14ft. | 12ft. | 0.16 " | 16 " | €2,331.13 | TEKLİF TALEBİ
|
999-00217 | 0 ila 150 Derece F | 50 | Endüstriyel PVC Şerit Kapı | 14 | 14ft. | 14ft. | 0.16 " | 16 " | €2,676.16 | TEKLİF TALEBİ
|
999-00218 | 0 ila 150 Derece F | 50 | Endüstriyel PVC Şerit Kapı | 14 | 16ft. | 14ft. | 0.16 " | 16 " | €3,137.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00