TMI 999-00271 Kamyon Perdesi 8 Feet Yükseklik x 8 Feet Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İzoleli Kamyon Perdesi |
Perde Rengi | Mavi |
Perde malzemesi | 18 oz. Kaplamalı PVC |
Yükseklik | 8ft. |
Montaj | Yüz Montajı |
Çalışma | Manuel Slayt |
Sıcaklık. menzil | 0 ila 150 Derece F |
genişlik | 8ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 254 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 3926909987 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00