TMI 999-00307 Çarpma Kapı 7 x 3 Ayak Takviyeli Omurga
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Restaurant Sallanan Kapılar |
Tamponlar Dahil | Yok hayır |
Kapı rengi | Kahverengi |
Kapı Yüksekliği | 7ft. |
Kapı Malzemesi | Güçlendirilmiş Omurga |
Kapı Genişliği | 3ft. |
Bitiş | Ahşap Laminat |
menteşeler | Söve |
Kapı Sayısı | 1 |
Açılış yüksekliği | 7ft. |
Açılış genişliği | 3ft. |
Pencere Rengi | Temizle |
Pencere Yüksekliği | 14 " |
Pencere malzemesi | polikarbonat |
Pencere Genişliği | 9" |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 218.44 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 3925200010 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00