Tmi 999-00535 | Endüstriyel Şerit Kapı Nervürlü 12 Feet Yükseklik X 9 Feet Genişlik | 36lt39 | Raptor Supplies Türkiye
TMI 999-00535 Endüstriyel Şerit Kapı Nervürlü 12 fit Yükseklik x 9 fit Genişlik | AH6YJZ 36LT39

TMI 999-00535 Endüstriyel Şerit Kapı Nervürlü 12 fit Yükseklik x 9 fit Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6YJZ Model: 999-00535Çapraz Referans: 36LT39

İle alın Mayıs 8, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,304.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Kapı
% Üst üste gelmek67
Uygulama yöntemiStandart
Montaj Donanımı MalzemesiGalvanize çelik
Şerit Sayısı13
Açılış yüksekliği12ft.
Açılış genişliği9ft.
Şerit RengiTemizle
Şerit uzunluğu12 ft. 3 "
Şerit MalzemesiPVC
Şerit Kalınlığı0.12 "
Şerit Tipiyivli
Şerit Genişliği12 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 64.8
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)55.88
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzil% Üst üste gelmek+Şerit SayısıAçılış yüksekliğiAçılış genişliğiŞerit KalınlığıŞerit GenişliğiÜcret
TMI 999-00212 Şerit Kapı 7 x 3 Ayaklı Şeffaf Pvc | AC8BLW 39J443 999-002120 ila 150 Derece F67Endüstriyel PVC Şerit Kapı97ft.3ft.0.06 "6"€255.08
TMI 999-00213 Şerit Kapı 7 x 4 Ayaklı Şeffaf Pvc | AC8BLX 39J444 999-002130 ila 150 Derece F67Endüstriyel PVC Şerit Kapı127ft.4ft.0.06 "6"€316.39
TMI 999-00214 Şerit Kapı 7 x 5 Ayaklı Şeffaf Pvc | AC8BLY 39J445 999-002140 ila 150 Derece F67Endüstriyel PVC Şerit Kapı157ft.5ft.0.06 "6"€374.63
TMI 999-00215 Şerit Kapı 7 x 6 Ayaklı Şeffaf Pvc | AC8BLZ 39J446 999-002150 ila 150 Derece F67Endüstriyel PVC Şerit Kapı187ft.6ft.0.06 "6"€436.92
TMI 999-00216 Şerit Kapı 14 x 12 Ayaklı Şeffaf Pvc | AC8BMA 39J447 999-002160 ila 150 Derece F50Endüstriyel PVC Şerit Kapı1214ft.12ft.0.16 "16 "€2,331.13
TEKLİF TALEBİ
TMI 999-00217 Şerit Kapı 14 x 14 Ayaklı Şeffaf Pvc | AC8BMB 39J448 999-002170 ila 150 Derece F50Endüstriyel PVC Şerit Kapı1414ft.14ft.0.16 "16 "€2,676.16
TEKLİF TALEBİ
TMI 999-00218 Şerit Kapı 16 x 14 Ayaklı Şeffaf Pvc | AC8BMC 39J449 999-002180 ila 150 Derece F50Endüstriyel PVC Şerit Kapı1416ft.14ft.0.16 "16 "€3,137.51
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TMI 999-00535 Endüstriyel Şerit Kapı Nervürlü 12 fit Yükseklik x 9 fit Genişlik
€1,304.81 / Adet