Tork 2022 | Fotokontrol 1/2 İnç Boru Yıkama 208 - 277vac | 4jnp8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK 2022 Fotokontrol 1/2 İnç Kanalı Gömme 208 - 277vac | AD8EUZ 4JNP8

TORK 2022 Photocontrol 1/2 İnç Conduit Flush 208 - 277vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8EUZ Model: 2022Çapraz Referans: 4JNP8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€43.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkGri
İletişim FormuSPST
derinlik1.625 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı3 için 15
Ayak Mumları1 için 5
Gövde MalzemesiLexan (R)
uzunluk4.875 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi10
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller16.7
Maks. Alan sayısı Vat miktarı3470 için 4620
Montaj180 Derece Döner, 1/2 "Boru
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
ayarAlacakaranlıkta, Şafakta Kapalı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 140 Derece F
Gerilim208 - 277 VAC
genişlik1 1/4 - 1 5/8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)10.64
Gemi uzunluğu (cm)5.56
Gemi genişliği (cm)4.76
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Waterproof

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimgenişlikÜcret
TORK 2001 Fotokontrol 1/2 İnç Kanalı Gömme 120vac | AD8EUW 4JNP5 2001Gri1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625€30.69
TORK 2002 Fotokontrol 1/2 İnç Kanal Gömme 208 - 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002Gri1.625 "4.5 "3470 için 4620208 - 277 VAC1.625€40.64
TORK 2021 Fotokontrol 1/2 İnç Kanalı Gömme 120vac | AD8EUY 4JNP7 2021Gri1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 - 1 5/8 "€38.56
TORK 2018 Photocontrol Döner 480v Spst | AF7YUN 23NX06 2018bronzlaşmak2.5 "3.5 "7500480 VAC1.75 "€67.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK 2022 Photocontrol 1/2 İnç Conduit Flush 208 - 277vac
€43.85 / Adet