Tork 2119a | Fotokontrol, 120/208 ila 277vac, 2000 W Maks. Watt, 16.7 A Maks. 1.0'dan 5.0'a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK 2119A Fotokontrol, 120/208 - 277VAC, 2000 W Maks. Watt, 16.7 A Maks. 1.0 - 5.0 | 6CUMB 483A24

TORK 2119A Fotokontrol, 120/208 ila 277VAC, 2000 W Maks. Watt, 16.7 A Maks. 1.0 ila 5.0

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU6UMB Model: 2119AÇapraz Referans: 483A24
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
€58.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
TORK ZS124 Fotokontrol, 120 - 277VAC, 1000 W Maks. Watt, 15 A Maks. Akkor Amplifikatörler | 6 UL 56GL46 ZS124€46.80
TORK ZSS124 Fotokontrol, 120 - 277VAC, 2, 220 W Maks. Watt, 15 A Maks. Akkor Amplifikatörler | CU6ULZ 56GL48 ZSS124€49.97
TORK 2129A Fotokontrol, 120/208 - 277VAC, 1, 800 W Maks. Watt, 8.3 A Maks. Akkor Ampuller, 1.5 | CU6UMA 615T90 2129A€63.74
TORK ZTL480 Fotokontrol, 480VAC, 2, 220 W Maks. Watt, 15 A Maks. 8 A Maks. Balast Amfileri | CU6UMC 56GL50 ZTL480€61.95
TORK ZSS480 Fotokontrol, 480VAC, 2, 220 W Maks. Watt, 15 A Maks. 8 A Maks. Balast Amfileri | CU6UMD 56GL49 ZSS480€74.41
TORK RKP301 Fotokontrol, Direk Montaj Butonu, Led/Cfl | CU6UME 105H33 RKP301€26.38
TORK RKP221 Fotokontrol, Gövde Montajlı Kalem, Led/Cfl | CU6UMF 105H32 RKP221€24.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK 2119A Fotokontrol, 120/208 ila 277VAC, 2000 W Maks. Watt, 16.7 A Maks. 1.0 ila 5.0
€58.18 / Adet