Tork 3010 | Fotokontrollü Yıkama veya Bağlantı Kutusu 120vac | 4jnr2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK 3010 Fotokontrol Gömme Veya Bağlantı Kutusu 120vac | AD8EVC 4JNR2

TORK 3010 Fotokontrol Yıkama veya Bağlantı Kutusu 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8EVC Model: 3010Çapraz Referans: 4JNR2
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
€25.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkSiyah
İletişim FormuSPST
derinlik1.625 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı3 için 15
Ayak Mumları1 için 5
Gövde MalzemesiLexan (R)
uzunluk4.5 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi15
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller16.7
Maks. Alan sayısı Vat miktarı2000
MontajGömme / Kutu
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
ayarAlacakaranlıkta, Şafakta Kapalı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 140 Derece F
Gerilim120 VAC
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: Hava Koşullarına Dayanıklı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimgenişlikÜcret
TORK 3000 Fotokontrol Yıkama 120vac | AD8EVA 4JNP9 30001.5 "2"2000120 VAC1"€25.71
TORK 3002 Fotokontrol Yıkama 208 - 277vac | AD8EVB 4JNR1 30021.5 "2"3470 için 4620208 - 277 VAC1"€28.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK 3010 Fotokontrol Yıkama veya Bağlantı Kutusu 120vac
€25.58 / Adet