Tork Dzm200bp | Elektronik Zamanlayıcı Astronomik/prog 2 Kanal 365 günlük Spdt | 4jnh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK DZM200BP Elektronik Zamanlayıcı Astronomik / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUH 4JNH5

TORK DZM200BP Elektronik Zamanlayıcı Astronomik/prog 2 Chan 365day Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8EUH Modeli: DZM200BPÇapraz Referans: 4JNH5
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
€1,672.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Zamanlayıcı
Amper20
Yedekleme Süresi7 Günleri
Renkbronzlaşmak
İletişim FormuSPDT Anlık
derinlik4-1 / 2 "
ÇevirmeNoryl İç / Dış Mekan
Yükseklik9.125 "
uzunluk9.125 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri99 Astronomik, Ofset 299
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı365 Günleri
Min. Zaman ayarı1 dk.
Montajyüzey
NEMA Değerlendirmesi3R
Kanal Sayısı2
Kutup sayısı1
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 158 F
Çalışma Modu365 Günleri
TipAstronomik / Programlanabilir
Gerilim120-277
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)26.42
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: DZM200BP Üniteleri Arasında Programın Kolay Kopyalanması ve Aktarılması için Sağlanan Bellek Modülü, Kalıcı Program Tutma için Kapasitör, Kilitleme Hasp, Tek Tatil ve Mevsimsel Planlama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipderinlikYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı Zaman ayarıKanal SayısıÇalışma Sıcaklığı.Çalışma ModuÜcret
TORK DGUM100A Elektronik Zamanlayıcı Spdt 120 / 277v | AC4WZG 31A070 DGUM100AProgramlanabilir3.75 "10 "6"7 Günleri1-31 Derece F ila +131 Derece F7 Günleri€1,125.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK DZM200BP Elektronik Zamanlayıcı Astronomik/prog 2 Chan 365day Spdt
€1,672.23 / Adet