Tork Ew101b | Elektronik Zamanlayıcı Programlanabilir Spst 120-277v 7gün | 4jne7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK EW101B Elektronik Zamanlayıcı Programlanabilir Spst 120-277v 7 gün | AD8ETX 4JNE7

TORK EW101B Elektronik Zamanlayıcı Programlanabilir Spst 120-277v 7 gün

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ETX Modeli: EW101BÇapraz Referans: 4JNE7
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
€409.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Zamanlayıcı
Amper40
Yedekleme Süresi100 saat.
Renkbronzlaşmak
İletişim FormuSPST
derinlik3-1 / 16 "
ÇevirmePlastik İç Mekan / Dış Mekan
Yükseklik8 5 / 16 "
Güç @ 120V1
Güç @ 240V2
uzunluk8 5 / 16 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri10
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı7 Günleri
Min. Zaman ayarı1 dk.
Montajyüzey
NEMA Değerlendirmesi3R
Kanal Sayısı1
Kutup sayısı1
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 149 F
Çalışma Modu7 Günleri
TipProgramlanabilir
Gerilim120-277
genişlik5 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)24.89
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Capacitor for Permanent Schedule Retention, Locking Hasp

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÇevirmeMaks. Alan sayısı Zaman ayarıNEMA DeğerlendirmesiÇalışma ModuGerilimÜcret
TORK E101B Elektronik Zamanlayıcı Programlanabilir Spst 120-277v 24 saat | AD8ETU 4JNE4 E101B40Plastik İç Mekan / Dış Mekan24 saat.3R24 saat.120-277€328.35
TORK E101PB Elektronik Zamanlayıcı Programlanabilir Spst 120v 24saat | AD8ETZ 4JNF1 E101PB30Plastik İç Mekan24 saat.124 saat.120€247.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK EW101B Elektronik Zamanlayıcı Programlanabilir Spst 120-277v 7 gün
€409.88 / Adet