TORLON 1NTF2 Çubuk Pai Sarı, Kahverengi 1 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Sarı kahverengi |
Çap | 1" |
Çap Toleransı | + 0.040 / -0.000 " |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.000 " |
Malzeme | PAI |
Maks. Sıcaklık. | 500 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -321 Derece F |
Gerilme direnci | 20,000 psi |
Tip | 4203 Elektrik Sınıfı Ekstrüde |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.56 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Çap | uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1NRZ1 | Siyah | 1 / 4 " | 1 ft. | 4301 Rulman Sınıfı Ekstrüde | €51.14 | |
1NRZ2 | Siyah | 3 / 8 " | 1 ft. | 4301 Rulman Sınıfı Ekstrüde | €94.16 | |
1NRZ3 | Siyah | 1 / 2 " | 1 ft. | 4301 Rulman Sınıfı Ekstrüde | €103.67 | |
1NRZ4 | Siyah | 5 / 8 " | 1 ft. | 4301 Rulman Sınıfı Ekstrüde | €164.82 | |
1NRZ5 | Siyah | 3 / 4 " | 1 ft. | 4301 Rulman Sınıfı Ekstrüde | €287.77 | |
1NRZ6 | Siyah | 1" | 1 ft. | 4301 Rulman Sınıfı Ekstrüde | €399.09 | |
1NRZ7 | Siyah | 1.25 " | 1 ft. | 4301 Rulman Sınıfı Ekstrüde | €650.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00