TORNADO 98150 Arkasında Yürüme Halı Sıkma Makinesi 4.25 Galon 120v
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halı Sıkma Makinesinin Arkasında Yürüyün |
Fırça Hızı | 1800 rpm |
Temizleme Yolu | 13 " |
Kordon uzunluğu | 20ft. |
Malzeme | Rotasyonel Kalıplı Polietilen |
Güç Kaynağı | 120V |
Geri Kazanım Tank Kapasitesi | 4 gal. |
Çözüm Tank Kapasitesi | 4.25 gal. |
Vakum Motoru | 2 Aşamalı, 1.6 HP |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 61.98 |
Gemi genişliği (cm) | 41.15 |
HS kodu | 8479892000 |
PLATFORM | Model | Kordon uzunluğu | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
98190 | 75ft. | Kalıplı Plastik | €15,649.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00