TORNADO 99410 Çok Yüzeyli Yıkayıcı 13 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çoklu Yüzey Yıkayıcı |
Fırça Hızı | 650 rpm |
Temizleme Yolu | 13 " |
Güç Kaynağı | 120 VAC, 60Hz |
Geri Kazanım Tank Kapasitesi | 0.4 gal. |
Çözüm Tank Kapasitesi | 1 gal. |
Ses seviyesi | 69 dB |
Vakum Motoru | 1 HP |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.23 |
Gemi genişliği (cm) | 55.63 |
HS kodu | 8479892000 |
PLATFORM | Model | + | Ses seviyesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
99406 | Kordonlu Elektrikli Mini Yıkayıcı | 71 dB | €7,218.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00