TOUGH GUY 1DU84 Yer Fırçası 14 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yer Fırçası |
Aside Dayanıklı | Yok hayır |
Blok Malzemesi | Parke |
Blok boyutu | 14 " |
Kıl Rengi | Siyah |
Kıl Malzemesi | Sentetik |
Süpürge Uygulaması | Yarı Pürüzsüz |
Süpürge Bağlantı Tipi | dişli |
Renk Kodlama Sistemi | Yok hayır |
Trim Uzunluğu | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.07 |
Gemi genişliği (cm) | 32 |
HS kodu | 9603908030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Aside Dayanıklı | Blok Malzemesi | Blok boyutu | Kıl Rengi | Kıl Malzemesi | + | Trim Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L008 | - | Çelik | 17 " | Mavi | Çoklu | Süpürge itin | 3.25 " | €45.66 | ||
12L009 | - | Çelik | 24 " | Mavi | Çoklu | Süpürge itin | 3.25 " | €51.50 | ||
12L010 | - | Çelik | 30 " | Mavi | Çoklu | Süpürge itin | 3.25 " | €95.16 | ||
12L011 | - | Çelik | 30 " | Siyah | Çoklu | Süpürge itin | 3.25 " | €95.59 | ||
12L012 | - | Çelik | 30 " | Kahverengi | Çoklu | Süpürge itin | 3.25 " | €95.16 | ||
1A842 | - | Parke | 18 " | - | Siyah Tampico | Yer Fırçası | 3" | €22.29 | ||
1DU75 | Evet | Parke | 12 " | Siyah | Tampico | Yer Fırçası | 3" | €20.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00