Tough Guy 1tyy5 | İlmekli Bitiş Paspası Büyük Beyaz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TOUGH GUY 1TYY5 Döngülü Uçlu Paspas Büyük Beyaz | AB3KWV

TOUGH GUY 1TYY5 Döngülü Uçlu Paspas Büyük Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3KWV Modeli: 1TYY5

İle alın Mayıs 13, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€33.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döngü Uçlu Islak Paspas
Temel malzemeNaylon
RenkBeyaz
Renk Kodlama SistemiYok hayır
Kuru ağırlık22 - 28 oz.
Bitiş tipidöngü
Kafa Bandı Boyutu1.25 "
AklanabilirEvet
uzunluk17 "
MalzemeNaylon
Paspas Tarzıdizi
kat4
genişlik6.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukTemel malzemeRenkMalzemePaspas TarzıgenişlikRenk Kodlama SistemiBağlantı TürüÜcret
TOUGH GUY 19N831 Islak Paspas Döngülü Uç 16 Oz. | AA8QRC 19N83118 "PamukYeşilRayon / Pamuk / Kevlar / Naylondizi7"Yok hayır-€18.94
TOUGH GUY 1NNW3 Islak Mop Geri Dönüşümlü Yeşil Boy Küçük | AB2TLJ 1NNW3-polietilenYeşil-dizi-Yok hayır-€20.83
TOUGH GUY 1NNW4 Islak Mop Geri Dönüşümlü Yeşil Boy Orta | AB2TLK 1NNW4-polietilenYeşil-dizi-Yok hayır-€25.12
TOUGH GUY 1NNW5 Islak Mop Geri Dönüşümlü Yeşil Boy Büyük | AB2TLL 1NNW5-polietilenYeşil-dizi-Yok hayır-€32.46
TOUGH GUY 1NNW6 Islak Mop Geri Dönüşümlü Yeşil Boy Ekstra Büyük | AB2TLM 1NNW621 "polietilenYeşilPolietilen Tereftalat / Pamuk / Sentetik Karışımdizi5.75 "Yok hayır-€42.22
TOUGH GUY 1NNW7 Islak Mop Geri Dönüşümlü Yeşil Boy Küçük | AB2TLN 1NNW7-polietilenYeşil-dizi-Yok hayır-€20.82
TOUGH GUY 1NNW8 Islak Mop Geri Dönüşümlü Yeşil Boy Orta | AB2TLP 1NNW8-polietilenYeşil-dizi-Yok hayır-€24.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TOUGH GUY 1TYY5 Döngülü Uçlu Paspas Büyük Beyaz
€33.95 / Adet