Sert Adam 2zpf1 | Mikrofiber Kumaş Waffle Dokuma 24 X 24 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TOUGH GUY 2ZPF1 Mikrofiber Bez Waffle Dokuma 24 x 24 inç | AC4GEL

TOUGH GUY 2ZPF1 Mikrofiber Kumaş Waffle Dokuma 24 x 24 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4GEL Modeli: 2ZPF1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€13.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mikrofiber Bez
RenkGüderi
MalzemePolyamid
beden24 x 24 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu6307102030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMalzemebedenÜcret
TOUGH GUY 2ZPE9 Mikrofiber Parlatma Bezi Yıkanabilir | AC4GEK 2ZPE9GüderiPolyamid18 x 24 "€8.10
TOUGH GUY 46U234 Mikrofiber Bez 16 x 16 İnç Mavi | AD6PEY 46U234MaviPolyester / Naylon16 "16 x"€6.00
TOUGH GUY 46U235 Mikrofiber Bez 16 x 16 İnç Yeşil | AD6PEZ 46U235YeşilPolyester / Naylon16 "16 x"€2.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TOUGH GUY 2ZPF1 Mikrofiber Kumaş Waffle Dokuma 24 x 24 In
€13.24 / Adet