TOUGH GUY 48L066 Kül Tablası 13-1/2 galon Siyah
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kül tablası |
Baz Dia. | 10 " |
Kapasite | 13-1 / 2 gal. |
Renk | Siyah |
Bitiş | Toz Boya, Dokulu |
Yükseklik | 20 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Açıklık Sayısı | 1 |
Açılış boyutu | 10 " |
Üst tasarım | Üstü Bırak |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Baz Dia. | Kapasite | Renk | Bitiş | Yükseklik | Açılış boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48L068 | 8" | 1-3 / 4 gal. | krom | krom | 22 " | 8" | €396.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00