TOUGH GUY 4PGF9 Yuvarlak Kap 15g Bej
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yandan Açılır Çöp Kovası |
Kapasite | 15 gal. |
Renk | Bej |
Çap | 15.25 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 36 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
Malzeme | Galvanize çelik |
Montaj Stili | Serbest Daimi |
Shape | yuvarlak |
Üst tasarım | kubbe |
Üst Tip | kubbe |
genişlik | 15.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 100.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 7323999080 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Shape | Kapasite | Renk | Üst tasarım | Üst Tip | genişlik | Çap | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48L070 | yuvarlak | 18 gal. | Paslanmaz çelik | kubbe | kubbe | 15 " | 15 " | pürüzsüz | €1,036.70 | ||
4PGG1 | yuvarlak | 15 gal. | Beyaz | kubbe | kubbe | 15.25 " | 15.25 " | Elektrostatik toz boyalı | €301.74 | ||
4PGG2 | yuvarlak | 15 gal. | Gümüş | kubbe | kubbe | 15.25 " | 15.25 " | Fırçalı | €445.96 | ||
4PGG3 | yuvarlak | 15 gal. | Paslanmaz çelik | kubbe | kubbe | 15.25 " | 15.25 " | Saten | €400.25 | ||
4PGG4 | yuvarlak | 12 gal. | Paslanmaz çelik | kubbe | kubbe | 15.25 " | 15.25 " | Fırçalı | €387.79 | ||
4PGG5 | yuvarlak | 15 gal. | Paslanmaz çelik | kubbe | kubbe | 15.25 " | 15.25 " | Fırçalı | €382.50 | ||
4PGG6 | Yarım Tur | 9 gal. | Paslanmaz çelik | Düz | Düz | 17.62 " | - | Saten | €753.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00