TOUGH GUY 4PGR7 Yuvarlak Konteyner Gri 22 Gr
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üstü Açık Çöp Kovası |
Kapasite | 22 gal. |
Renk | Gri |
Çap | 16 " |
Bitiş | Frost Kaplamalı |
Yükseklik | 30.38 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
Malzeme | polietilen |
Montaj Stili | Serbest Daimi |
Shape | yuvarlak |
Üst tasarım | Açılış |
Üst Tip | Açılış |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 77.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 77.47 |
Gemi genişliği (cm) | 40.39 |
HS kodu | 3924905650 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | uzunluk | Kapasite | Renk | Malzeme | Shape | Üst tasarım | Üst Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F624 | 20 " | 23 gal. | Kahverengi | Plastik | Dikdörtgen biçiminde | Açılış | Açılış | 11 " | €121.88 | ||
10F625 | 20 " | 23 gal. | Siyah | Plastik | Dikdörtgen biçiminde | Açılış | Açılış | 11 " | €110.60 | ||
10F626 | 20 " | 23 gal. | Yeşil | Plastik | Dikdörtgen biçiminde | Açılış | Açılış | 11 " | €116.76 | ||
11C816 | 13 1 / 3 " | 7 gal. | Kahverengi | Çelik | yuvarlak | Açılış | Açılış | 13 1 / 3 " | €64.88 | ||
11C818 | 15 " | 11.5 gal. | Gri | Çelik | yuvarlak | Açılış | Açılış | 15 " | €95.72 | ||
22N299 | 9.5 " | 17 gal. | Siyah | Çelik | Dikdörtgen biçiminde | Açılış | - | 18.5 " | €769.39 | ||
22N302 | 9.5 " | 17 gal. | Yakut | Çelik | Dikdörtgen biçiminde | Açılış | - | 18.5 " | €769.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00