TOUGH GUY 4PGT3 Kare Kap Kahve 23 Gr
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üstü Açık Çöp Kovası |
Kapasite | 23 gal. |
Renk | Kahverengi |
Bitiş | Frost Kaplamalı |
Yükseklik | 30.875 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 15.625 " |
Malzeme | polietilen |
Shape | Kare |
Üst Tip | Açılış |
genişlik | 15.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 78.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 3924905650 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | uzunluk | Kapasite | Renk | Malzeme | Shape | Üst tasarım | Üst Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F624 | 20 " | 23 gal. | Kahverengi | Plastik | Dikdörtgen biçiminde | Açılış | Açılış | 11 " | €113.52 | ||
10F625 | 20 " | 23 gal. | Siyah | Plastik | Dikdörtgen biçiminde | Açılış | Açılış | 11 " | €110.60 | ||
10F626 | 20 " | 23 gal. | Yeşil | Plastik | Dikdörtgen biçiminde | Açılış | Açılış | 11 " | €113.03 | ||
11C816 | 13 1 / 3 " | 7 gal. | Kahverengi | Çelik | yuvarlak | Açılış | Açılış | 13 1 / 3 " | €59.23 | ||
11C818 | 15 " | 11.5 gal. | Gri | Çelik | yuvarlak | Açılış | Açılış | 15 " | €87.52 | ||
22N299 | 9.5 " | 17 gal. | Siyah | Çelik | Dikdörtgen biçiminde | Açılış | - | 18.5 " | €758.01 | ||
22N302 | 9.5 " | 17 gal. | Yakut | Çelik | Dikdörtgen biçiminde | Açılış | - | 18.5 " | €758.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00