TOUGH GUY 5DMX5 Çöp Kovası Üstü Düz Beyaz
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çöp Kutusu Üstü |
Renk | Beyaz |
Çap | 24.5 " |
Konteyner Boyutuna Uygun | 44 gal. |
Yükseklik | 1.375 " |
Malzeme | LLDPE |
Kapatma Tipi Açılış | Geçmeli |
Shape | yuvarlak |
Üst tasarım | Düz |
Tip | Yuvarlak Düz |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 62.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 18.8 |
HS kodu | 3923500000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Shape | Renk | Çap | Üst tasarım | Tip | genişlik | Konteyner Boyutuna Uygun | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F628 | Dikdörtgen | Siyah | - | Üstü Bırak | yüzgeç | 11.5 " | 23 Gal. | 4 4 / 5 " | €82.83 | ||
2PYW9 | yuvarlak | Gümüş | 13.75 " | Düz | - | 14 " | 6 gal. | 4" | €12.64 | ||
2PYX1 | yuvarlak | Gümüş | 16.25 " | Düz | - | 16.5 " | 10 gal. | 4" | €15.37 | ||
2PYX2 | yuvarlak | Gümüş | 17.625 " | Düz | - | 18 " | 20 gal. | 4" | €17.12 | ||
2PYX3 | yuvarlak | Gümüş | 21 " | Düz | - | 20 " | 31 gal. | 4" | €18.14 | ||
4PGP2 | Kare | Bej | - | kubbe | - | 10.75 " | 7 gal. | 5" | €14.65 | ||
4PGP3 | Kare | Siyah | - | kubbe | - | 10.88 " | - | 5.5 " | €14.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00