TOUGH GUY 5UYF8 Kulp Ahşap Kahverengi 10 Feet İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Handle |
Süpürge Bağlantı Tipi | dişli |
Süpürge Sapı Ucu Malzemesi | Metal |
Renk | Kahverengi |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | Ahşap |
İpucu Uzunluğu | 2-5 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 307.34 |
Gemi genişliği (cm) | 2.79 |
HS kodu | 4417008010 |
Menşe Ülkesi | CA |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00