Townsteel Fce-2010-s-613 | Sınıf Kilidi Bronz Nöbetçi Kolu | 35dz22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TOWNSTEEL FCE-2010-S-613 Sınıf Kilidi Bronz Gözcü Kolu | AH4NTR 35DZ22

TOWNSTEEL FCE-2010-S-613 Sınıf Kilidi Bronz Gözcü Kolu

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4NTR Modeli: FCE-2010-S-613Çapraz Referans: 35DZ22
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
€780.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik kilit
Erişim türüRFID
arka plan2.75 "
Pil Ömrü1 ila 2 yıl.
Kapı Kalınlığı1.75 "
Etkinlik Denetim İziYok hayır
BitişYağ Ovuşturdu Bronz
Yangın oylaması3 saat
işlevProgramlanabilir Fonksiyon Kontrolü
sınıf1
ElAlan Tersinir
Kolu tipiSert Kol Koruyucu
İç Derinlik2.75 "
İç Yükseklik10 15 / 32 "
İç Genişlik3 21 / 64 "
IP RatingOylanmamış
Mandal Ön Boyut1-1/8" x 2-1/4"
Mandal Uzunluğu1 / 2 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları250
Montaj StiliSilindirik
Çalışma sıcaklığı. Aralık-31 Derece ila 151 Derece F
Dış Derinlik2-11 / 16 "
Dış Yükseklik10 15 / 32 "
Dış Genişlik3 27 / 64 "
Güç Kaynağı(4) AA Piller
Zamanlanmış Giriş Ödeneği8 sn.
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.63
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Anahtar Geçersiz Kılma Seçenekleri: Schlage "C" 6 Pimli Anahtar Yuvası (Dahil)
  • Tuş Takımı Materyali: Uygulanamaz
  • Maks. Alan sayısı Yakınlık Aralığı: 3/4 "
  • Elektrik / Mekanik: Elektrik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişYangın oylamasıKolu tipiÜcret
TOWNSTEEL FCE-2040-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gözcü Kolu | AH4NKF 35DX49 FCE-2040-S-626Saten Krom3 saatKavramalı Kol Nöbetçisi€1,002.00
TOWNSTEEL FCE-2040-Q-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Görev Kolu | AH4NKG 35DX50 FCE-2040-Q-626Saten Krom3 saatKavrama Kolu Görev€1,002.00
TOWNSTEEL FCE-2040-G-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gala Kolu | AH4NKH 35DX51 FCE-2040-G-626Saten Krom3 saat.Debriyajlı Kol Galası€1,043.75
TOWNSTEEL FCE-2030-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gözcü Kolu | AH4NNX 35DY34 FCE-2030-S-626Saten Krom3 saat.Sert Kol Koruyucu€930.79
TOWNSTEEL FCE-2030-Q-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Görev Kolu | AH4NNY 35DY35 FCE-2030-Q-626Saten Krom3 saatSert Kol Görevi€930.79
TOWNSTEEL FCE-2030-G-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gala Kolu | AH4NNZ 35DY36 FCE-2030-G-626Saten Krom3 saat.Sert Kol Galası€930.79
TOWNSTEEL FCE-2020-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gözcü Kolu | AH4NQT 35DY76 FCE-2020-S-626Saten Krom3 saatKavramalı Kol Nöbetçisi€854.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TOWNSTEEL FCE-2010-S-613 Sınıf Kilidi Bronz Gözcü Kolu
€780.74 / Adet