Townsteel Fme-2030-rfid-g-626 | Sınıf Kilidi Saten Krom Gala Kolu | 35dx39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TOWNSTEEL FME-2030-RFID-G-626 Classroom Lock Satin Chrome Gala Lever | AH4NJV 35DX39

TOWNSTEEL FME-2030-RFID-G-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gala Kolu

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4NJV Modeli: FME-2030-RFID-G-626Çapraz Referans: 35DX39
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
€1,641.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik kilit
Erişim türüRFID
arka plan2.75 "
Pil Ömrü1 ila 2 yıl.
Kapı Kalınlığı1.75 "
Etkinlik Denetim İziYok hayır
BitişSaten Krom
Yangın oylaması3 saat
işlevProgramlanabilir Fonksiyon Kontrolü
sınıf1
ElAlan Tersinir
Kolu tipiSert Kol Galası
İç Derinlik2.75 "
İç Yükseklik10 15 / 32 "
İç Genişlik3 21 / 64 "
IP RatingOylanmamış
Mandal Ön Boyut1-1 / 4 "x 8"
Mandal Uzunluğu3 / 4 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları250
Montaj Stilizıvana
Çalışma sıcaklığı. Aralık-31 Derece ila 151 Derece F
Dış Derinlik2-11 / 16 "
Dış Yükseklik10 15 / 32 "
Dış Genişlik3 27 / 64 "
Güç Kaynağı(4) AA Piller
Zamanlanmış Giriş Ödeneği8 sn.
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Anahtar Geçersiz Kılma Seçenekleri: Yüksek Güvenlikli 6 Pin TownSteel L
  • Tuş Takımı Materyali: Uygulanamaz
  • Maks. Alan sayısı Yakınlık Aralığı: 3/4 "
  • Elektrik / Mekanik: Elektrik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişYangın oylamasıKolu tipiÜcret
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gözcü Kolu | AH4NHD 35DX01 FME-2040-RFID-S-626Saten Krom3 saatKavramalı Kol Nöbetçisi€1,751.07
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-Q-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Görev Kolu | AH4NHE 35DX02 FME-2040-RFID-Q-626Saten Krom3 saatKavrama Kolu Görev€1,751.07
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-G-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gala Kolu | AH4NHF 35DX03 FME-2040-RFID-G-626Saten Krom3 saat.Debriyajlı Kol Galası€1,751.07
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gözcü Kolu | AH4NHK 35DX07 FME-2080-RFID-S-626Saten Krom3 saat.Kavramalı Kol Nöbetçisi€1,751.07
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-Q-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Görev Kolu | AH4NHL 35DX08 FME-2080-RFID-Q-626Saten Krom3 saat.Kavrama Kolu Görev€1,751.07
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-G-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gala Kolu | AH4NHM 35DX09 FME-2080-RFID-G-626Saten Krom3 saatDebriyajlı Kol Galası€1,751.07
TOWNSTEEL FME-2030-RFID-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gözcü Kolu | AH4NJT 35DX37 FME-2030-RFID-S-626Saten Krom3 saat.Sert Kol Koruyucu€1,641.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TOWNSTEEL FME-2030-RFID-G-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gala Kolu
€1,641.82 / Adet