Townsteel Mss-122-g-dc-626 | Gömme Kilit Seti Saten Krom 12dcv Rqe | 35mr98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TOWNSTEEL MSS-122-G-DC-626 Gömme Kilit Seti Saten Krom 12DCV RQE | AG6DHG 35MR98

TOWNSTEEL MSS-122-G-DC-626 Gömme Kilit Seti Saten Krom 12DCV RQE

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6DHG Modeli: MSS-122-G-DC-626Çapraz Referans: 35MR98
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
€746.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Gömme Kilit Seti
arka plan2.75 "
Kutu MalzemesiÇelik
vaka Boyutu3-29 / 32 "x 5-13 / 16" x 27 / 32 "
BitişSaten Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevÇift Silindir Fonksiyonları, RQE
sınıf1
Anahtar MalzemePirinç
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiSchlage "C" 6 Pimli Kama Yuvası
Konum TürüTicari
Anahtar Sayısı2
Pins6
Gerekli Kapı Kalınlığı1.75 "
Vuruş Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Grev TipiASA
stilKol Kolu Gala
Kırpma StiliGül
GerilimGüvenli Başarısız 12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8301406030

Ürün Detayı:

  • Elektrik / Mekanik (Elektrik / Mekanik)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişişlevstilGerilimÜcret
TOWNSTEEL MSE-122-G-DB-626 Gömme Kilit Seti Saten Krom 12DCV | AG6DHE 35MR96 MSE-122-G-DB-626Saten KromThumbturn Fonksiyonları, RQEKol Kolu GalaGüvenli Arıza 12 VDC€819.70
TOWNSTEEL MSS-242-Q-626 Gömme Kilit Seti Saten Krom 24VDC 3-Pos | AG6DHH 35MR99 MSS-242-Q-626Saten KromTek Silindir FonksiyonlarıKol Kolu GörevGüvenli Başarısız 24 VDC€693.47
TOWNSTEEL MSS-241-Q-DC-613 Gömme Kilit Seti Saten Krom 24VDC RQE | AG6DHJ 35MT01 MSS-241-Q-DC-613Yağ Ovuşturdu BronzÇift Silindir Fonksiyonları, RQEKol Kolu GörevGüvenli Arıza 24 VDC€865.75
TOWNSTEEL MSS-241-G-DB-613 Gömme Kilit Seti Yağ Sürtünmüş Bronz 24VDC | AG6DHK 35MT02 MSS-241-G-DB-613Yağ Ovuşturdu BronzThumbturn İşlevleriKol Kolu GalaGüvenli Arıza 24 VDC€865.75
TOWNSTEEL MSS-241-Q-RQE-613 Gömme Kilit Seti Yağı Ovuşturulmuş Bronz RQE | AG6DHL 35MT03 MSS-241-Q-RQE-613Yağ Ovuşturdu BronzTek Silindir Fonksiyonları, RQEKol Kolu GörevGüvenli Arıza 24 VDC€812.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TOWNSTEEL MSS-122-G-DC-626 Gömme Kilit Seti Saten Krom 12DCV RQE
€746.35 / Adet