Townsteel Xme-9020-s-626 | Sınıf Kilidi Saten Krom Nöbetçi Kolu | 35dx97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TOWNSTEEL XME-9020-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gözcü Kolu | AH4NMH 35DX97

TOWNSTEEL XME-9020-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gözcü Kolu

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4NMH Modeli: XME-9020-S-626Çapraz Referans: 35DX97
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
€1,614.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Sınıf Kilidi
Erişim türüKlavye
arka plan2.75 "
Pil Ömrü1 ila 2 yıl.
Kapı Kalınlığı1.75 "
Etkinlik Denetim İziYok hayır
BitişSaten Krom
Yangın oylaması3 saat.
işlevProgramlanabilir Fonksiyon Kontrolü
sınıf1
ElAlan Tersinir
Kolu tipiKavramalı Kol Nöbetçisi
İç Derinlik2.75 "
İç Yükseklik10 15 / 32 "
İç Genişlik3 21 / 64 "
IP RatingOylanmamış
Mandal Ön Boyut1-1 / 4 "x 8"
Mandal Uzunluğu3 / 4 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları250
Montaj Stilizıvana
Çalışma sıcaklığı. Aralık-31 Derece ila 151 Derece F
Dış Derinlik2-11 / 16 "
Dış Yükseklik10 15 / 32 "
Dış Genişlik3 27 / 64 "
Güç Kaynağı(4) AA Piller
Zamanlanmış Giriş Ödeneği8 sn.
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Anahtar Geçersiz Kılma Seçenekleri: Schlage "C" 6 Pimli Anahtar Yuvası (Dahil)
  • Tuş Takımı Malzemesi: Çinko
  • Maks. Alan sayısı Yakınlık Aralığı: 3/4 "
  • Elektrik / Mekanik: Elektrik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişYangın oylamasıKolu tipiÜcret
TOWNSTEEL XME-9020-Q-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Görev Kolu | AH4NMJ 35DX98 XME-9020-Q-626Saten Krom3 saat.Kavrama Kolu Görev€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9020-G-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gala Kolu | AH4NMK 35DX99 XME-9020-G-626Saten Krom3 saatDebriyajlı Kol Galası€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9020-IC-S-626- Sınıf Kilidi Saten Krom Gözcü Kolu | AH4NMW 35DY10 XME-9020-IC-S-626-Saten Krom3 saatKavramalı Kol Nöbetçisi€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Görev Kolu | AH4NMX 35DY11 XME-9020-IC-Q-626Saten Krom3 saat.Kavrama Kolu Görev€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9020-IC-G-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gala Kolu | AH4NMY 35DY12 XME-9020-IC-G-626Saten Krom3 saat.Debriyajlı Kol Galası€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9020-IC-S-613 Sınıf Kilidi Bronz Gözcü Kolu | AH4NMZ 35DY13 XME-9020-IC-S-613Yağ Ovuşturdu Bronz3 saat.Kavramalı Kol Nöbetçisi€1,614.80
TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-613 Sınıf Kilidi Bronz Görev Kolu | AH4NNA 35DY14 XME-9020-IC-Q-613Yağ Ovuşturdu Bronz3 saat.Kavrama Kolu Görev€1,614.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TOWNSTEEL XME-9020-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gözcü Kolu
€1,614.80 / Adet