Traceable 4015 | Termokupl Termometre 1 Giriş Tipi K | 3kgn3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İZLENEBİLİR 4015 Termokupl Termometre 1 Giriş Tipi K | AC9UXD 3KGN3

TRACEABLE 4015 Termokupl Termometre 1 Giriş Tipi K

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9UXD Model: 4015Çapraz Referans: 3KGN3
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
€229.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termokupl Termometre
doğruluk+/- 1 Derece C
Pil Tipi(1) AAA
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Veri tutmaEvet
ekranArkadan aydınlatmalı 3 Satır LCD
BellekEn az en çok
Giriş Sayısı1
Prob KonektörüMini Type
çözüm0.1 Derece, 1 Derece
Örnekleme oranı2 Saniyede
Sıcaklık. menzil-328 Derece ila 2498 Derece F
Termokupl TipiK tipi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukPil TipiGiriş SayısıProb KonektörüçözümÖrnekleme oranıSıcaklık. menzilÜcret
İZLENEBİLİR 4373 Termokupl Termometre 1 Giriş | AC9VHW 3KME4 4373+/- 1 Derece C -20 Derece ile 100 Derece C Arası-1kalıcı0.1 Derece (-20 Derece ve 200 Derece)--58 Derece ila 572 Derece F€97.53
İZLENEBİLİR 4137 Termokupl Termometre 2 Giriş Tipi K | AC9VUR 3KTW7 4137+/- 0.75% + 1 Derece C(1) 9V2Mini Type0.1 Derece, 1 Derece1 sn.-50 Derece ila 1999 Derece F€341.79
İZLENEBİLİR 4146 Termokupl Termometre 1 Giriş | AC9VUU 3KTW9 4146+/- 1 Derece C ve +/- 2 Derece C1.5V Gümüş Oksit1Mini Type0.1 Derece (-20 Derece ve 200 Derece)--58 derece 302 dereceye kadar F€66.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRACEABLE 4015 Termokupl Termometre 1 Giriş Tipi K
€229.49 / Adet