TRACEABLE 4189 Sıcaklık/nem Ölçer 10 - 95 Bağıl Nem Aralığı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıcaklık Nem Ölçer |
Pil Tipi | 9V Alkali |
Kalibrasyon Sertifikası | NIST |
Kordon uzunluğu | 40 " |
Veri tutma | Evet |
Veri kaydı | 1000 Puan |
Çiğ Noktası Aralığı | -13.5 Derece ila 120.1 Derece F |
ekran | 1-3/8" Yüksek |
Nem Doğruluğu | +/- 2% RH Orta Aralık, Aksi takdirde +/- 4% |
Nem Çözünürlüğü | 0.0001 |
arayüzey | USB |
Bellek | En az en çok |
Prob Dia. | 2 / 3 " |
Prob Uzunluğu | 8" |
Bağıl Nem Aralığı | 10% etmek 95 |
Tepki Süresi | 1 sn. |
Sıcaklık Doğruluk | +/-1 Derece C (0 ila 40 Derece C), Aksi takdirde +/-2 Derece C |
Sıcaklık. menzil | 32 Derece a 122 Derece |
Sıcaklık çözüm | 0.1 Dereceleri |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.7 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 9025803500 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00