İzlenebilir 5045 | Zamanlayıcı Artı | 6kee0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İZLENEBİLİR 5045 Zamanlayıcı Artı | AE9KLN 6KEE0

TRACEABLE 5045 Zamanlayıcı Artı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KLN Model: 5045Çapraz Referans: 6KEE0
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
€55.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kronometre
doğruluk%0.005
alarmYüksek sesle 60 sn. Alarm
Pil Tipi1.5 V gümüş oksit
Kalibrasyon SertifikasıEvet, ISO 17025 A2LA onaylı bir kalibrasyon laboratuvarından ve NIST'e göre izlenebilir
ekran1/3" LED
Zamanlama Aralığı100 saat.
TipDijital

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9102194020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • 12/24 Saatlik Saat Çalışması (Hayır)
  • Takvim Ekranı (Hayır)
  • Geri Sayım Sayacı (Evet)
  • Ondalık Ekran (Hayır)
  • Geçen Süre (Evet)
  • Saat Zili (Hayır)
  • Hafıza Geri Çağırma (Evet)
  • Alarmı Ertele (Hayır)
  • Suya Dayanıklı (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukPil TipiekranMaks. Alan sayısı Zaman ayarıÜcret
İZLENEBİLİR 5006 2 Bellek Zamanlayıcı | AE9KLH 6KED5 5006-1.5 V gümüş oksitÇift, ea. 3/8 "LCD23 saat, 59 dakika, 59 saniye.€36.00
TRACEABLE 5008 3-kanallı Jumbo Zamanlayıcı | AE9KLJ 6KED6 5008-1.5 V gümüş oksit1-3 / 4 "x 1-1 / 2" 1/2 "LCD basamaklı üç satır99 saat, 59 dakika, 59 saniye.€60.03
TRACEABLE 5013 Led Flaş Büyük Haneli Alarm Zamanlayıcı | AE9KLK 6KED7 5013-AAA1 "LCD99 dk., 59 sn.€42.95
İZLENEBİLİR 5017 Led Flaş Büyük Haneli 2 Kanallı Zamanlayıcı | AE9KLL 6KED8 5017%0.01AAAÇift, ea. 5/8 "LCD-€62.09
TRACEABLE 5026 Qc Zamanlayıcı | AE9KLM 6KED9 5026-1.5 V gümüş oksittek, 3/4 "'LCD20 saat.€28.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRACEABLE 5045 Zamanlayıcı Artı
€55.68 / Adet