TRACTEL NK3 40-80 Plaka Kelepçesi 9900 Lb 3 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plaka Kelepçesi |
Çene Kapasitesi | 3" |
Çene Malzemesi | Çelik |
Kaldırma Noktası | Yük Halkalı Zincir |
Kilitleme Tipi | Otomatik Kendinden Kilitleme |
Çalışma | Dikey Kaldırma |
Güvenli Çalışma Yükü | 9900 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 8431100010 |
Menşe Ülkesi | FR |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00