Transair 6609 25 22 | 6609 25 22 | 22.22mm için Dirsek Bağlantısı | 49k685 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRANSAIR 6609 25 22 22.22mm İçin Bağlantı Dirseği | AG6XMB 49K685 / 6609 25 22GR

TRANSAIR 6609 25 22 22.22mm Dirsek Montajı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6XMB Modeli: 6609 25 22Çapraz Referans: 49K685 / 6609 25 22GR
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
€136.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+uydurma
RenkSiyah
Uygun boyutu1 / 2 "
Tüp OD 1 için22.22mm
Malzemeİşlenmiş Pirinç / Poliamid
TipDirsek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7412200035

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygun boyutuÜcret
TRANSAIR 6609 17 14 12.70mm için Bağlantı Dirseği | AG6XLZ 49K683 / 6609 17 14GR +6609 17 14 1 / 4 "€127.31
TRANSAIR 6609 17 22 12.70mm için Bağlantı Dirseği | AG6XMA 49K684 / 6609 17 22GR +6609 17 22 1 / 2 "€123.01
TRANSAIR 6609 25 28 Bağlantı Dirseği 22.22mm için | AG6XMC 49K686 / 6609 25 28GR +6609 25 28 3 / 4 "€141.03
TRANSAIR 6609 25 35 22.22mm İçin Bağlantı Dirseği | AG6XMD 49K687 / 6609 25 35GR +6609 25 35 1"€153.76
TRANSAIR 6609 40 35 38.10mm için Bağlantı Dirseği | AG6XME 49K688 / 6609 40 35GR +6609 40 35 1"€312.62
TRANSAIR 6609 40 43 38.10mm için Bağlantı Dirseği | AG6XMF 49K689 / 6609 40 43GR +6609 40 43 1.25 "€307.05
TRANSAIR 6609 40 50 Montaj Dirsek 38.10mm | AG6XMG 49K690 / 6609 40 50GR +6609 40 50 1.5 "€301.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRANSAIR 6609 25 22 22.22mm Dirsek Montajı
€136.99 / Adet