TRICO 30325 KL Yağlayıcı, Yerçekimi Beslemesi, 4 oz. Kapasite, 1/4 İnç NPT, 3-7/8 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yerçekimi Yem Yağlayıcı |
Kapasite | 4 oz. |
Bağlantısı | 1 / 4 "NPT |
Bitiş | Parlak Çinko Kaplama |
Conta Malzemesi | Buna-N |
Yükseklik | 3 7 / 8 " |
Malzeme | Çelik / Pirinç |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 165 Derece F |
Rezervuar Malzemesi | Bütirat Plastik |
Görme Malzemesi | Akrilik Plastik |
Tip | KL |
Vana Malzemesi | Çelik |
genişlik | 2 5 / 16 " |
Model | Tip | Kapasite | Bağlantısı | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30322 | KL | 2 oz. | 1 / 8 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 1 / 16 " | €113.90 | TEKLİF TALEBİ
|
30323 | KL | 2 oz. | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 1 / 16 " | €109.33 | TEKLİF TALEBİ
|
30324 | KL | 4 oz. | 1 / 8 "NPT | 2 5 / 16 " | 3 7 / 8 " | €116.64 | TEKLİF TALEBİ
|
30326 | KL | 4 oz. | 3 / 8 "NPT | 2 5 / 16 " | 3 7 / 8 " | €126.02 | TEKLİF TALEBİ
|
30327 | KL | 8 oz. | 1 / 8 "NPT | 2 5 / 8 " | 4 15 / 16 " | €112.35 | TEKLİF TALEBİ
|
30328 | KL | 8 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 4 15 / 16 " | €106.31 | TEKLİF TALEBİ
|
37011 | KG | 1 Oz. | 1 / 8 "NPT | 1 5 / 8 " | 3 1 / 4 " | €75.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00