TRICO 30782 Fitil Besleme Yağlayıcı, 8 oz. Kapasite, 2-5/8 x 4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fitil Yem Yağlayıcıları |
Kapasite | 8 oz. |
Bağlantısı | 1 / 4 "NPT |
Bitiş | Parlak Çinko Kaplama |
Conta Malzemesi | Buna-N |
Yükseklik | 4" |
Malzeme | Çelik / Pirinç |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 165 Derece F |
Ürün Veri Sayfası | trico-30742.pdf |
Rezervuar Malzemesi | Bütirat Plastik |
Görme Malzemesi | Akrilik |
stil | Tip n |
fitil malzemesi | Pamuk |
genişlik | 2 5 / 8 " |
Model | stil | Kapasite | Bağlantısı | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30742 | Tip n | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 3" | €54.64 | TEKLİF TALEBİ
|
30942 | Ns yazın | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 3 1 / 4 " | €81.32 | TEKLİF TALEBİ
|
31082 | Tip Nas | 8 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 4 5 / 16 " | €109.33 | TEKLİF TALEBİ
|
30842 | Na yazın | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 3" | €72.06 | TEKLİF TALEBİ
|
31042 | Tip Nas | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 3 1 / 4 " | €100.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00