TRICO 30814 Mikro Damla Dispenseri, Manuel, 2 Hat, Bakır
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dağıtıcı |
Hava basıncı | 60-125 psi |
kontrol Modu | Manuel |
Teslimat Hattı Uzunluğu | 6ft. |
derinlik | 7.06 " |
Akış Aralığı | 2-16 Damla/Dakika |
Yükseklik | 7 3 / 50 " |
Hz | 60 |
mikron | 40 |
Meme Türü | Bakır |
Hat Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | trico-30817.pdf |
Rezervuar Kapasitesi | 16 oz. |
viskozite | 20-200 ABD Doları |
Gerilim | 120 |
genişlik | 10.09 " |
HS kodu | 8413919520 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00