TRICO 31518 AL Yağlayıcı, Yerçekimi Beslemesi, 1/2 İnç NPT, 4-7/16 İnç Ebat, 1 Pt Kapasite.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yerçekimi Yem Yağlayıcı |
Kapasite | 1 pt |
Bağlantısı | 1 / 2 "NPT |
Bitiş | Lake Saten Finish |
Conta Malzemesi | Buna-N |
Yükseklik | 4 5 / 16 " |
Malzeme | Pirinç |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Ürün Veri Sayfası | trico-31416.pdf |
Rezervuar Malzemesi | Cam |
Görme Malzemesi | Ağır Duvar Isıya Dayanıklı Cam |
Tip | AL |
Vana Malzemesi | Pirinç |
genişlik | 4 7 / 16 " |
Model | Kapasite | Rezervuar Malzemesi | Bağlantısı | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31416 | 1 pt | Akrilik | 3 / 8 "NPT | 4 7 / 16 " | 4 5 / 16 " | €194.28 | TEKLİF TALEBİ
|
31417 | 1 pt | Akrilik | 1 / 2 "NPT | 4 7 / 16 " | 4 5 / 16 " | €186.95 | TEKLİF TALEBİ
|
31432 | 1 qt. | Akrilik | 1 / 2 "NPT | 4 7 / 16 " | 7 5 / 8 " | €232.41 | TEKLİF TALEBİ
|
31480 | 2 1/2 adet | Akrilik | 1 / 2 "NPT | 5 11 / 16 " | 9 3 / 4 " | €337.05 | TEKLİF TALEBİ
|
31481 | 1 gal. | Akrilik | 1 / 2 "NPT | 5 11 / 16 " | 14 13 / 16 " | €435.96 | TEKLİF TALEBİ
|
31543 | 1 qt. | Cam | 1 / 2 "NPT | 4 7 / 16 " | 7 5 / 8 " | €280.01 | TEKLİF TALEBİ
|
31581 | 2 1/2 adet | Cam | 1 / 2 "NPT | 5 11 / 16 " | 9 3 / 4 " | €392.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00