TRICO 31824 Watchdog Yağlayıcı, Cam Hazne, 3/4 İnç NPT, 4 oz. Kapasite, 6-1/2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Sistem Yağlayıcı |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
Kapasite | 4 oz. |
Bağlantısı | 3 / 4 "NPT |
Yükseklik | 6 1 / 2 " |
O-Ring | Viton |
Yağ Seviyesi Aralığı | 3 / 4 " |
Ürün Veri Sayfası | trico-31825.pdf |
Rezervuar Malzemesi | Cam |
genişlik | 3 3 / 8 " |
A.
C. Başlıca faktörler arasında yağlama gereksinimleri, kapasite, boyut, diş boyutu, rezervuar malzemesi, montaj seçenekleri, çevre koşulları, bakım, güvenlik özellikleri ve yağlayıcı uyumluluğu yer alır.
A.
A.
PLATFORM | Model | Bağlantısı | Kapasite | Yükseklik | genişlik | Yağ Seviyesi Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31825 | 1 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 2 " | 3 3 / 8 " | 1" | €227.28 | ||
31804 | 1 "NPT | 4 oz. | 5 3 / 4 " | 3 9 / 32 " | 1" | €86.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
31821 | 1 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 4 " | 3 1 / 4 " | 1" | €197.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
31818 | 1 / 2 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 4 " | 4 1 / 8 " | 1 / 2 " | €197.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
31820 | 3 / 4 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 4 " | 3 1 / 4 " | 3 / 4 " | €197.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
31828 | 1 / 2 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 2 " | 4 1 / 8 " | 1 / 2 " | €227.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
31833 | 1 "NPT | 4 oz. | 6 1 / 2 " | 3 3 / 8 " | 1" | €426.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00