TRICO 33483 Makine Senkronize Ünitesi, Yağ Dağıtıcı, 500cc Kapasite, Mobilith SHC 100
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makine Senkronize Birimi |
Kapasite | 500 cc |
Bağlantısı | 3/8 "MNPT |
Gres Kalınlaştırıcı | Lityum Kompleksi |
Gres Tipi | Mobilit Shc 100 |
Giriş Gerilimi | 100-220 |
Maks. İşletme basıncı | 800 Psi |
NLGI Sınıfı | 2 |
İşletme basıncı | 425 psi |
Çıkış Gerilimi | 5 |
Güç göstergesi | Kırmızı ışık |
Power Supply | VAC |
Röle Kutusu Derinliği | 3.35 " |
Röle Kutusu Yüksekliği | 1.26 " |
Röle Kutusu Genişliği | 1.93 " |
Tip | Makine Senkronize Birimi |
Tel Uzunluğu MSP Tarafı | 3.54 " |
Kablo Uzunluğu Güç Kaynağı Girişi | 2.28ft. |
Tel Uzunluğu Güç Kaynağı Çıkışı | 14.76ft. |
Model | Tip | Kapasite | Power Supply | Gres Tipi | NLGI Sınıfı | Gres Kalınlaştırıcı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33458 | Makine Senkronize Birimi | 125 cc | VAC | Exxon Unirex 2. Bölüm | 2 | Lityum Kompleksi | €501.51 | TEKLİF TALEBİ
|
33457 | Makine Senkronize Birimi | 125 cc | VAC | Mobil gres Xhp 222 | 2 | Lityum Kompleksi | €501.51 | TEKLİF TALEBİ
|
33459 | Makine Senkronize Birimi | 125 cc | VAC | Mobilit Shc 100 | 2 | Lityum Kompleksi | €507.21 | TEKLİF TALEBİ
|
33461 | Makine Senkronize Birimi | 125 cc | VAC | Mobilit Shc 220 | 2 | Lityum Kompleksi | €507.21 | TEKLİF TALEBİ
|
33452 | Makine Senkronize Birimi | 125 cc | VDC | Exxon Unirex 2. Bölüm | 2 | Lityum Kompleksi | €464.51 | TEKLİF TALEBİ
|
33454 | Makine Senkronize Birimi | 125 cc | VDC | Mobilgrease FM 222 | 2 | Alüminyum Kompleks | €468.73 | TEKLİF TALEBİ
|
33451 | Makine Senkronize Birimi | 125 cc | VDC | Mobil gres Xhp 222 | 2 | Lityum Kompleksi | €464.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00