TRICO 36109 Örnek Port Adaptörü, M16 x 2, Kaplamalı Çelik, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | adaptör |
Kapak Rengi | Altın |
Basınç Altında Bağlayın | 5800 psi |
Bağlantı Türü | 1/4" NPT , 1/4" OD tüp için diken |
Boyut D | M16 X 2 |
Malzeme | Kaplama çelik |
Maks. İşletme basıncı | 9000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | -4 Derece. F ila 392 Deg. F |
O-Ring | Viton |
Bağlantı noktası boyutu | 1 / 4 "NPT |
HS kodu | 8413919520 |
PLATFORM | Model | Bağlantı Türü | Boyut D | Malzeme | Kapak Rengi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36133 | - | M16 X 2 | Kaplama çelik | Siyah | €44.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00