TRICO 36219 Pitot Tüpü Numune Portu, Tüp Uzunluğu 12 İnç, Uydurma Boyutu 1/4 İnç NPT
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pilot Tüp Numune Portu |
uydurma | 1/4 "MNPT |
Uygun boyutu | 1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | -4 Derece. F ila 392 Deg. F |
Maks. Basınç | 500 psi |
Liman Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ürün Veri Sayfası | trico-36801.pdf |
Conta Malzemesi | Viton |
Tüp Uzunluğu | 12 " |
Tüp malzemesi | Paslanmaz çelik |
HS kodu | 8413919520 |
Model | Tüp Uzunluğu | Liman Malzemesi | Tüp malzemesi | uydurma | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
36217 | 12 " | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 1/4 "MNPT | €171.70 | |
36206 | 12 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 1/4 "MNPT | €463.54 | TEKLİF TALEBİ
|
36223 | 24 " | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 1/4 "MNPT | €208.04 | |
36210 | 24 " | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 1/4 "MNPT | €125.97 | TEKLİF TALEBİ
|
36204 | 12 " | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 1/4 "MNPT | €106.08 | TEKLİF TALEBİ
|
36207 | 18 " | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 1/4 "MNPT | €115.33 | TEKLİF TALEBİ
|
36220 | 18 " | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 1/4 "MNPT | €120.14 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00