TRICO 36681 Gres Tabancaları Kolu, Tabanca Kabzası, Ağır Hizmet Tipi, 1/8 İnç NPT, 14 oz. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ tabancası |
Dökme Kapasite | 500 cc |
Kartuş Kapasitesi | 14 oz. |
Bağlantısı | 1 / 8 "NPT |
Baş Malzemesi | Alüminyum Döküm |
Hortum uzunluğu | 12 " |
Basınç | 5000 psi |
Ürün Veri Sayfası | trico-36680.pdf |
stil | Tabanca Kavrama Gres Tabancası |
Tip | Tabanca Tutacağı |
HS kodu | 8467195030 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00