TRICO 36781 Sıvı Taşıma Sistemi, 4 Tank, 65 Galon Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökme Yağ Depolama Sistemi |
derinlik | 43 " |
Çerçeve Finish | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 100 " |
Tank kapasitesi | 65 gal. |
Tank Malzemesi | Toz Boya Mezunları Çelik |
genişlik | 54 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 268.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 284.48 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
36782 | 104 " | 76 " | €25,358.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00