Trico 36978 | Sentetik Mikro Cam Filtre Ortamı, 25 Mikron | 12j008 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRICO 36978 Sentetik Mikro Cam Filtre Ortamı, 25 Mikron | AA4ERY 12J008

TRICO 36978 Sentetik Mikro Cam Filtre Ortamı, 25 Mikron

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ERY Model: 36978Çapraz Referans: 12J008
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
€194.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+filtre Medya
Beta Oranı10
Kir Tutma KapasitesiUygulanamaz
Filtre Değerlendirmesi25 Mikron
Filtre tipiSu
Yükseklik9"
uzunluk4"
mikron10
TipHand Held
Su kapasitesi8 oz.
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Hidrolik Yağ Filtre Arabaları: Bu Trico 36978 filtre elemanı, Trico'daki tıkanmış filtreleri değiştirmek için kullanılır. 36971, 36934 & 36994 filtreleme arabaları

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO/IEC 17025:2017
  • ASTM

Sık sorulan Sorular:

S. Operatör filtre elemanını ne zaman değiştirmeli/değiştirmelidir?

A. Göstergeler arasındaki fark basıncı 40 psi'yi geçtiğinde veya eşit olduğunda operatörler filtre elemanını değiştirebilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipFiltre tipimikronBeta OranıKir Tutma KapasitesiSu kapasitesiÜcret
TRICO 36976 Sentetik Mikro Cam Filtre Ortamı, 3 Mikron | AA4ERW 12J006 36976Hand HeldPartikül3 Mikron3> 20041 gUygulanamaz€190.09
TRICO 36977 Sentetik Mikro Cam Filtre Ortamı, 10 Mikron | AA4ERX 12J007 36977Hand HeldPartikül10 Mikron10> 20048 gUygulanamaz€179.39
TRICO 36972 Sentetik Mikro Cam Filtre Ortamı, 3 Mikron | AA4ERZ 12J009 36972Tambur Pompalı Yüksek ViskozitePartikül3 Mikron3> 200102 gUygulanamaz€223.56
TRICO 36973 Sentetik Mikro Cam Filtre Ortamı, 10 Mikron | AA4ETA 12J010 36973Tambur Pompalı Yüksek ViskozitePartikül10 Mikron10> 200120 gUygulanamaz€208.90
TRICO 36974 Sentetik Mikro Cam Filtre Ortamı, 20 Mikron | AA4ETB 12J011 36974Tambur Pompalı Yüksek ViskozitePartikül20 Mikron20> 200125 gUygulanamaz€204.88
TRICO 36975 Su Filtresi Ortamı, 10 Mikron | AA4ETC 12J012 36975Tambur Pompalı Yüksek ViskoziteSu10 Mikron10Uygulanamaz16 oz.€149.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRICO 36978 Sentetik Mikro Cam Filtre Ortamı, 25 Mikron
€194.10 / Adet