Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRICO 39350 Gres Ölçer, 1/8 İnç NPT, 10000 Psi Çalışma Basıncı | AA4ETM 12J021

TRICO 39350 Gres Ölçer, 1/8 İnç NPT, 10000 Psi Çalışma Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ETM Model: 39350Çapraz Referans: 12J021
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
€1,303.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Gres Ölçer
Ürün Veri Sayfasıtrico-39350.pdf
çalışma Basıncı10000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9031808080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Trico 39350 gres ölçüm cihazı, otomotiv ve denizcilik uygulamalarında yağlama sırasında dağıtılan gresin hassas miktarını ölçmek ve izlemek için kullanılır. Gres ölçüm cihazının ölçülü bir gres dağıtıcıyla entegrasyonu kontrollü yağlama sağlar.

Özellikler:

  • Trico 39350 gres ölçer, dağıtılan gres miktarını santimetreküp, gram, ons veya sıvı ons olarak gösteren bir dijital ekrana sahiptir.
  • Arkadan aydınlatmalı LCD, düşük pil göstergesi ile okunması kolay büyük rakamlara sahiptir.
  • Bu Trico gres ölçüm cihazı 10000 psi'ye kadar basınçları kaldırabilir.
  • Açıkta kalan yüzeylerde korozyon direnci için alüminyum bir muhafaza sunar.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Trico MD-1200 Dağıtıcılar: Bu mikro damla dağıtıcılar, daha az sıvı kullanımı için hassas yağ bazlı yağlayıcı dağıtımı için basınçlı bir rezervuar kullanır. Havadaki veya iş parçası üzerindeki fazla sıvıyı ortadan kaldırırlar. Bu dağıtıcılar, sıvının ayarlanmasında maksimum esneklik için kullanımı kolay bağımsız kontrollere sahiptir. Tekrarlanabilir kurulumlar ve akış hızlarının ayarlanmasında zaman tasarrufu sağlamak için ilgili hava/sıvı ölçekleri ile donatılmıştır.

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Sık sorulan Sorular:

S. Trico gres ölçer ne tür bir conta sağlar?

A. Trico gres ölçer, Buna-N sızdırmazlığı sağlar.

S. Farklı gres kategorileri nelerdir?

C. Genel olarak çok amaçlı (MP), denizcilik, ağır hizmet, özel, aşırı basınç (EP), otomotiv ve endüstri gresleri olarak anılan 7 farklı gres kategorisi vardır.

S. Bu gres ölçerin gres ve diğer yağlayıcıların dökülmesini nasıl önleyebilirim?

A.

  • Çalışma sırasında sızıntıyı önlemek için bağlantı parçalarını güvenli bir şekilde sıkın.
  • Hortumları ve bağlantıları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak inceleyin.
  • Gres ölçüm cihazını kullanılmadığı zaman sabit, dik konumda saklayın.

S. Trico 39350 gres ölçüm cihazının okumalarını nasıl sıfırlarım?

A.

  • Gres ölçüm cihazının kapalı olduğundan emin olun.
  • Sıfırlama düğmesini 5 saniye basılı tutun.
  • Sıfırlama işlemini tamamlamak için düğmeyi bırakın.

S. Gres ölçüm cihazını nasıl kalibre edebilirim?

A.

  • Yağ ölçüm cihazının temiz olduğundan ve kalıntı içermediğinden emin olun.
  • Sayaçtan bilinen miktarda gres sürün.
  • Kalibrasyonu tamamlayarak ayarları dağıtılan miktarla eşleşecek şekilde ayarlayın.

S. Bu yağ ölçeri ne zaman değiştirmeliyim?

A.

  • Ekran arızalanırsa veya tutarsız okumalar gösterirse değiştirin.
  • Bileşenlerde aşırı aşınma veya hasar belirtileri görüldüğünde değiştirin.
  • Gres ölçüm cihazı kalibrasyon doğruluğunu koruyamazsa yükseltin.

S. Bu gres ölçüm cihazının belirli bir tür gresi destekleyip desteklemediğini nasıl bileceğim?

A.

  • Desteklenen gres türlerinin listesi için ürün kılavuzuna bakın.
  • Özel gres uyumluluğu bilgileri için üretici veya tedarikçiyle iletişime geçin.
  • Gres ölçüm cihazının amaçlanan gresin viskozitesine göre kalibre edildiğinden emin olun.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRICO 39350 Gres Ölçer, 1/8 İnç NPT, 10000 Psi Çalışma Basıncı
€1,303.55 / Adet