TRICO PE-6006-L Piston Yağı Yağlama Sistemi, 6 L Kapasite, Metal, Sol
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağlama sistemi |
Delik Dia. | 4 / aa 6 |
Çıkış Yönü | Sol |
Hz | 60 |
Maks. Çıkış Basıncı | 1.5 MPa |
Çıktı | 150 cc / dak. |
Çıkış Gücü | 10W |
Çıkış Hacmi | 150 cc / dak. |
Power | 100W |
Ürün Veri Sayfası | trico-pe-6003-l.pdf |
Tip | PE-60 |
Gerilim | 110V |
PLATFORM | Model | Tip | Çıktı | Rezervuar Kapasitesi | Rezervuar Malzemesi | Çıkış Yönü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-6003-L | PE-60 | 150 cc / dak. | - | Plastik | Sol | €2,404.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
PE-6003-R | PE-60 | 150 cc / dak. | - | Plastik | Sağ | €2,404.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
PE-6004-L | PE-60 | 150 cc / dak. | - | - | Sol | €2,483.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
PE-6004-R | PE-60 | 150 cc / dak. | - | - | Sağ | €2,483.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
PE-6006-R | PE-60 | 150 cc / dak. | - | Metal | Sağ | €3,035.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
PE-7006 | PE-70 | 150 cc / dak. | - | - | Sol | €3,521.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
PE-7008 | PE-70 | 150 cc / dak. | - | Metal | Sol | €4,087.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00