Tridon 52f15 | Hortum Kelepçesi Minimum Çapı 1/2 Sae 6 - Pk10 | 5czc5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIDON 52F15 Hortum Kelepçesi Minimum Çap 1/2 Sae 6 - 10'lu Paket | AE3FFQ 5CZC5

TRIDON 52F15 Hortum Kelepçesi Minimum Çap 1/2 Sae 6 - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3FFQ Modeli: 52F15Çapraz Referans: 5CZC5
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
€15.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Enjeksiyon Hortumu Kelepçesi
Band MalzemeÇinko Kaplama Karbon Çelik
Bant genişliği1 / 2 "
Kelepçe TipiBirbirine kenetlenmiş
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.9 / 16 "
Metrik Çapı Maks. Alan sayısı15mm
Metrik Çapı Min.13mm
Min. Kelepçe Dia.1 / 2 "
SAE Numarası6
Vida malzemesiÇinko Kaplama Karbon Çelik
Vida Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: İdeal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Kelepçe Dia.Metrik Çapı Maks. Alan sayısıMetrik Çapı Min.Min. Kelepçe Dia.SAE NumarasıÜcret
TRIDON 52F13 Hortum Kelepçesi Minimum Çap 7/16 Sae 4 - 10'lu Paket | AE3FFP 5CZC4 52F131 / 2 "13mm11mm7 / 16 "4€15.04
TRIDON 52F16 Hortum Kelepçesi Minimum Çap 9/16 Sae 8 - 10'lu Paket | AE3FFR 5CZC6 52F165 / 8 "16mm14mm9 / 16 "8€15.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIDON 52F15 Hortum Kelepçesi Minimum Çap 1/2 Sae 6 - 10'lu Paket
€15.04 / Adet