Tridon 5752 | 2pa70 | Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIDON 5752 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 2-3/4 Sae 52 - 10'lu Paket | AC2YTY 2PA70

TRIDON 5752 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 2-3/4 Sae 52 - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YTY Model: 5752Çapraz Referans: 2PA70
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
€18.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi
Band Malzeme301 Paslanmaz Çelik
Bant genişliği1 / 2 "
Kelepçe TipiBirbirine kenetlenmiş
Gövde Malzemesi201 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.3.75 "
Metrik Çapı Maks. Alan sayısı95mm
Metrik Çapı Min.44mm
Min. Kelepçe Dia.2.75 "
SAE Numarası52
Vida malzemesiÇinko kaplamalı çelik
Vida Boyutu5 / 16 "
Tork30 inç-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: İdeal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSAE NumarasıBand MalzemeBant genişliğiVida malzemesiVida BoyutuKalınlıkTorkGövde MalzemesiÜcret
TRIDON 4117570 Hortum Kelepçesi 1 Dakika Çap Sae 175 - 10'lu Paket | AA7UEE 16P218 4117570175300 Paslanmaz Çelik5 / 8 "Kaplama Karbon Çelik3 / 8 "0.028 "125 inç-lb.300 Paslanmaz Çelik€96.08
TRIDON 4120070 Hortum Kelepçesi 1-1/4 Min Çap Sae 212 - 10'lu Paket | AA7UEF 16P219 4120070212300 Paslanmaz Çelik5 / 8 "Kaplama Karbon Çelik3 / 8 "0.028 "125 inç-lb.300 Paslanmaz Çelik€96.17
TRIDON 4125070 Hortum Kelepçesi 1-3/4 Min Çap Sae 262 - 10'lu Paket | AA7UEG 16P220 4125070262300 Paslanmaz Çelik5 / 8 "Kaplama Karbon Çelik3 / 8 "0.028 "125 inç-lb.300 Paslanmaz Çelik€96.51
TRIDON 4130070 Hortum Kelepçesi 2-1/4 Min Çap Sae 312 - 10'lu Paket | AA7UEH 16P221 4130070312300 Paslanmaz Çelik5 / 8 "Kaplama Karbon Çelik3 / 8 "0.028 "125 inç-lb.300 Paslanmaz Çelik€98.61
TRIDON 4135070 Hortum Kelepçesi 2-3/4 Min Çap Sae 362 - 10'lu Paket | AA7UEJ 16P222 4135070362300 Paslanmaz Çelik5 / 8 "Kaplama Karbon Çelik3 / 8 "0.028 "125 inç-lb.300 Paslanmaz Çelik€99.32
TRIDON 4140070 Hortum Kelepçesi 3-1/4 Min Çap Sae 412 - 10'lu Paket | AA7UEK 16P223 4140070412300 Paslanmaz Çelik5 / 8 "Kaplama Karbon Çelik3 / 8 "0.028 "125 inç-lb.300 Paslanmaz Çelik€100.93
TRIDON 4145070 Hortum Kelepçesi 3-3/4 Min Çap Sae 462 - 10'lu Paket | AA7UEL 16P224 4145070462300 Paslanmaz Çelik5 / 8 "Kaplama Karbon Çelik3 / 8 "0.028 "125 inç-lb.300 Paslanmaz Çelik€101.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIDON 5752 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 2-3/4 Sae 52 - 10'lu Paket
€18.60 / Adet