Tridon 5y064v | 2pa81 | Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIDON 5Y064V Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 2-1/2 Sae 64 - 2'li Paket | AC2YUH 2PA81

TRIDON 5Y064V Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 2-1/2 Sae 64 - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YUH Modeli: 5Y064VÇapraz Referans: 2PA81
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
€8.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi
Band Malzeme301 Paslanmaz Çelik
Bant genişliği1 / 2 "
Kelepçe TipiAnahtar Teslim
Gövde Malzemesi201 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.4.5 "
Metrik Çapı Maks. Alan sayısı114mm
Metrik Çapı Min.64mm
Min. Kelepçe Dia.2.5 "
SAE Numarası64
Vida malzemesiÇinko kaplamalı çelik
Vida Boyutu5 / 16 "
Tork30 inç-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: İdeal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida malzemesiBand MalzemeGövde MalzemesiTorkMaks. Alan sayısı Kelepçe Dia.Metrik Çapı Maks. Alan sayısıMetrik Çapı Min.Min. Kelepçe Dia.Ücret
TRIDON 6Y004 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 5/16 - 10'lu Paket | AB4EPD 1XHD9 6Y004Kaplamalı Çelik ve Termoplastik201 / 301 Paslanmaz Çelik201 / 301 Paslanmaz Çelik30 ila 35 inç - lb.5 / 8 "15.87mm6.35mm1 / 4 "€14.91
TRIDON 5Y012 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1/2 Sae 12 - 10'lu Paket | AB4EPE 1XHE2 5Y012Kaplamalı Çelik ve Termoplastik201 / 301 Paslanmaz Çelik201 / 301 Paslanmaz Çelik35 inç-lb.1.25 "31.75mm13mm1 / 2 "€19.23
TRIDON 5Y020 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/4 Sae 20 - 10'lu Paket | AB4EPF 1XHE3 5Y020Kaplamalı Çelik ve Termoplastik201 / 301 Paslanmaz Çelik201 / 301 Paslanmaz Çelik35 inç-lb.1.75 "38.1mm17.46mm3 / 4 "€18.93
TRIDON 5Y028 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1-1/4 Sae 28 - 10'lu Paket | AB4EPG 1XHE4 5Y028Kaplamalı Çelik ve Termoplastik201 / 301 Paslanmaz Çelik201 / 301 Paslanmaz Çelik35 inç-lb.2.25 "57.15mm31.75mm1.25 "€23.90
TRIDON 5Y036 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1-3/4 Sae 36 - 10'lu Paket | AB4EPH 1XHE5 5Y036Kaplamalı Çelik ve Termoplastik201 / 301 Paslanmaz Çelik201 / 301 Paslanmaz Çelik35 inç-lb.2.75 "69.85mm44.45mm1.75 "€26.21
TRIDON 5Y048 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 2-1/2 Sae 48 - 10'lu Paket | AB4EPJ 1XHE6 5Y048Kaplamalı Çelik ve Termoplastik201 / 301 Paslanmaz Çelik201 / 301 Paslanmaz Çelik35 inç-lb.3.5 "88.9mm63.5mm2.5 "€28.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIDON 5Y064V Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 2-1/2 Sae 64 - 2'li Paket
€8.12 / Adet