TRILOGY DL3000WP/26D T3 Denetim İzi 26d Hava Koşullarına Dayanıklı
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Anahtarsız Kilit |
arka plan | 2-9 / 16 " |
Backset Boyutu (In.) | 2-3 / 4 |
Pil Ömrü | 100,000 Döngüleri |
Kapı Kalınlığı | 1-5/8 to 1-7/8" |
Etkinlik Denetim İzi | 1,600 |
Bitiş | Fırçalanmış Krom |
Yangın oylaması | 3 saat. |
işlev | Anahtar Geçersiz Kılma ile Giriş |
sınıf | 1 |
El | NH |
Kolu tipi | Düz |
İç Derinlik | 1-11 / 16 " |
İç Yükseklik | 8.25 " |
İç Genişlik | 3.25 " |
Anahtarlama | Standart |
Mandal Ön Boyut | 1-1/8" x 2-1/4" |
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları | 300 |
Montaj Stili | Silindirik |
Anahtar Sayısı | 12 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -31 Derece ila 151 Derece F |
Dış Yükseklik | 8" |
Dış Genişlik | 3.25 " |
Güç Kaynağı | (5) AA Piller |
Zamanlanmış Giriş Ödeneği | 5 - 15 saniye |
Tip | Tuş Takımı Kontrolü, Yalnızca Kod |
Hava şartlarından | Evet |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.1 |
Gemi genişliği (cm) | 23.37 |
HS kodu | 8301406030 |
Menşe Ülkesi | DO |
PLATFORM | Model | Bitiş | işlev | Anahtarlama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL3000 / 10B | Duronodik | Anahtar Geçersiz Kılmalı Ofis | Standart | €1,078.74 | ||
DL3000IC / 10B | Duronodik | Anahtar Geçersiz Kılmalı Ofis | SFIC | €1,075.69 | ||
DL3000WPIC / 26D | Fırçalanmış Krom | Anahtar Geçersiz Kılma ile Giriş | SFIC | €1,092.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00