TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 Trim Contası Alüminyum Klips 0.19 İnç Genişlik 100 Feet
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kenar Kavrama Contası |
Ampul Çapı | 0.2 " |
Renk | Siyah |
Kenara uyar | 0.0156 " |
Bacak uzunluğu | 0.375 " |
uzunluk | 100ft. |
Malzeme | EPDM Kapalı Hücreli Sünger |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -20 Derece F |
Toplam yükseklik | 0.375 " |
toplam Genişlik | 0.385 " |
stil | Vinil Gripli Yan Ampul |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 56.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.1 |
Gemi genişliği (cm) | 14.73 |
HS kodu | 4016935050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bacak uzunluğu | uzunluk | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5M062B3X1/64A-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.375 " | 0.385 " | Vinil Gripli Yan Ampul | €51.11 | |
5M062B3X1/32A-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.375 " | 0.401 " | Vinil Gripli Yan Ampul | €54.19 | |
5M062B3X1/16A-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.375 " | 0.432 " | Vinil Gripli Yan Ampul | €56.69 | |
5M062B3X1/16C-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.575 " | 0.2 " | Vinil Grip ile En İyi Ampul | €58.07 | |
5M062B3X3/32A-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.375 " | 0.463 " | Vinil Gripli Yan Ampul | €56.28 | |
5M062B3X3/32C-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.575 " | 0.2 " | Vinil Grip ile En İyi Ampul | €56.28 | |
5M062B3X1/32A-100 | 0.375 " | 100ft. | 0.375 " | 0.401 " | Vinil Gripli Yan Ampul | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00