TRIM LOK INC DD1201-164 Kapak Contası Coex 164 Ayak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fok balığı |
Renk | Siyah |
Kenara uyar | 0.190 " |
Bacak uzunluğu | 0.444 " |
uzunluk | 164ft. |
Malzeme | Vinil (PVC) |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -40 derece |
Toplam yükseklik | 1.369 " |
stil | kapak |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.13 |
Gemi genişliği (cm) | 54.61 |
HS kodu | 3916200000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bacak uzunluğu | uzunluk | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
GG1201-100 | 0.444 " | 100ft. | 1.369 " | €439.83 | |
DDA1501-25 | 0.422 " | 25ft. | 0.945 " | €128.51 | |
DDA1501-100 | 0.422 " | 100ft. | 0.945 " | €366.82 | |
DDA1501-328 | 0.422 " | 328ft. | 0.945 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00