TRIM LOK INC DD1604BT-500 Ayaklı Conta Çift Duro 500 Ayak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fok balığı |
uzunluk | 500ft. |
Malzeme | Vinil (PVC) |
Maks. Sıcaklık. | 150 Dereceleri |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -20 Derece F |
stil | kaide |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.67 |
Gemi genişliği (cm) | 54.86 |
HS kodu | 3916200000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
DD1604BT-25 | 25ft. | €115.26 | ||
DD1604BT-100 | 100ft. | €318.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00